Jeřábová váha Max 600 kg; 1500 kg; 3000 kg

Č. pol.: HFD 3T-3IP
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
Druh produktu Závesná/žeriavová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky HFD 3T-3IP
EAN/GTIN 4045761229600
Číslo výrobcu HFD 3T-3IP
Číslo L L40250 2507

Popis

Popis:

  • Modely s koncovkou IP mají speciální ochranu proti prachu a stříkající vodě podle normy IP67, a jsou tak vhodné pro použití v náročných podmínkách prostředí[[1]]. Se zkušební značkou TÜV: váha splňuje požadavky norem: EN 13155 (volné receptory zatížení/bezpečnost při rozbití) a EN 61010-1 (elektrická bezpečnost)
  • Díky stabilní konstrukci a robustnímu provedení: ideální pro trvalé použití v průmyslovém prostředí
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie a kompaktnímu, lehkému provedení je vhodná pro použití na několika místech (výroba, sklad, expedice atd.)
  • Funkce Hold:: když váha přestane vážit, displej hmotnosti se automaticky ″zmrazí″, dokud se nestiskne tlačítko Hold
  • Taring: Resetování displeje na hodnotu ″0″ po načtení stupnice. Nyní se přímo zobrazuje odebrané nebo přidané zatížení
  • Pevný třmen, neotočný
  • Rádiové dálkové ovládání: standardní. Dosah až 20 m. Všechny funkce jsou volitelné (kromě ON/OFF). Š×H×V 48x10x95 mm. Baterie jsou součástí balení 2x 1,5 V AAA
  • Váhy se zkušební značkou TÜV splňují požadavky norem: EN 13155 (volné manipulační nástavce/bezpečnost při rozbití) a EN 61010-1 (elektrická bezpečnost)
  • Pevná konstrukce a robustní provedení jsou ideální pro dlouhodobé použití v průmyslovém prostředí
  • Funkce podržení: když váha přestane vážit, zobrazení hmotnosti se automaticky ″zmrazí″, dokud nestisknete tlačítko podržení
  • Tara: Vynulování displeje na hodnotu ″0″ při načítání stupnice. Nyní se odebrané nebo přidané náklady zobrazují přímo

Charakteristika:

  • Vynikající velikost displeje: výška číslic 30 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
  • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 70 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 12 h, baterie přístupná zvenčí, lze ji tedy snadno vyměnit
  • Přesnost: 0,2 % z [Max]
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C