Jeřábová váha; Max 5000 kg, d = 2 kg

Č. pol.: HFC 5T-3
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
Druh produktu Závesná/žeriavová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky HFC 5T-3
EAN/GTIN 4045761144613
Číslo výrobcu HFC 5T-3
Číslo L L40250 1652

Popis

Popis:

  • Kompaktní jeřábová váha pro použití v náročných podmínkách nebo tam, kde je omezený prostor, s pohodlným ručním terminálem
  • Díky kvalitnímu zpracování, nízké vlastní hmotnosti a kompaktním rozměrům je tato jeřábová váha (přístroj pro měření tahové síly) nepostradatelným měřicím přístrojem v průmyslu, na stavbách, v nákladních centrech, přístavních zařízeních atd
  • Díky kompaktnímu provedení se hodí také pro prostorově úspornou instalaci v provozech apod
  • Zobrazení špičkového zatížení (peak hold)
  • Funkce podržení: když váha přestane vážit, zobrazení hmotnosti se automaticky ″zmrazí″, dokud nestisknete tlačítko podržení
  • Tara: Vynulování displeje na hodnotu ″0″ při načítání stupnice. Nyní se odebrané nebo přidané náklady zobrazují přímo
  • Vyhodnocovací jednotka s integrovaným rádiovým modulem, který může mít uživatel díky praktickému náramku vždy u sebe. To znamená, že údaje o vážení může uživatel vždy ideálně odečíst na vyhodnocovací jednotce, a to i ve velké vzdálenosti od receptoru zatížení, při měření tahové síly nebo za nepříznivých světelných podmínek. Standardně. Dosah až 20 m. Všechny funkce jsou volitelné. LCD displej, výška číslic 23 mm, provoz na interní baterii, standardní. Provozní doba až 30 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 12 h. Lze změnit pořadí
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 88×64×256 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,15 kg

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 23 mm
  • Materiál a konstrukce krytu/receptoru zatížení: ocel/ocel
  • Možnost provozu na baterie, 3×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 40 h
  • Přesnost: 0,2 % z [Max]
  • Měřicí frekvence 10 Hz
  • Další jednotky vážení: kg, lb, N
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C