Závěsná váha; Max 15 kg, d = 0,01 kg

Č. pol.: HDB 10K-2XL
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
Druh produktu Závesná/žeriavová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky HDB 10K-2XL
EAN/GTIN 4045761201934
Číslo výrobcu HDB 10K-2XL
Číslo L L40250 1571

Popis

Popis:

  • Praktické, levné a vždy po ruce - NOVINKA: odolná verze XL
  • Váhy se zkušební značkou TÜV splňují požadavky norem: EN 13155 (volné manipulační nástavce/bezpečnost při rozbití) a EN 61010-1 (elektrická bezpečnost)
  • Ideální pro rychlé kontrolní vážení příchozího a odchozího zboží
  • Nepostradatelná také v soukromém sektoru pro určování hmotnosti ryb, zvěře, ovoce, dílů jízdních kol, kufrů atd
  • Funkce podržení: Pro pohodlné odečítání hodnoty hmotnosti lze displej různými způsoby ″zmrazit″. Buď automaticky při stabilitě, nebo ručně stisknutím tlačítka podržení
  • Hák, ocelový, zatahovací
  • Zobrazení špičkového zatížení (peak hold)

Charakteristika:

  • LCD displej, výška číslic 12 mm
  • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí balení, 2×1,5 V AAA, provozní doba až 180 h
  • Další jednotky vážení: kg, lb, N
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C