Hi-Vis kšiltovka Yellow/Navy R

Č. pol.: HB10YNR
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
Číslo položky HB10YNR
EAN/GTIN 5036108165988
Číslo výrobcu HB10YNR

Popis

Popis:

Zadní strana HB10 je vyrobena z měkké polybavlny a má kovový nastavovací prvek, který umožňuje rychlé přizpůsobení. Čepice je šitá ze šesti částí s kontrastním lemováním a tvarovanou zadní částí, která zajišťuje větrání.

Charakteristika:

  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Nastavitelné zapínací popruhy pro různé velikosti
  • Větrací otvory pro extra prodyšnost

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka