Popis:
Navrženo pro větší viditelnost, bezpečnost a pohodlí ve špatných podmínkách počasí. Stylová dvoubarevná bunda s kapucí v límci, velké kapsy, odvětrávaná zadní část.
Charakteristika:
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
- Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
- Vnitřní elastické manžety
- Očka a zadní otvor pro větrání pro větší prodyšnost a pohodlí
- Vzor pásky Bio motion k lepšímu rozpoznání lidského tvaru těla na vzdálenost
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
- Až do velikosti 5XL
- PVC máčení vyhovující REACH
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiál:
Skořepinová tkanina: 190T: 100% polyester, Plain Weave, PVC zátěr
Složení skořepiny: 190T: 100% polyester, Plain Weave, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů