Popis:
Stejně jako Hi-Vis bunda do deště jsou naše Hi-Vis kalhoty do deště lehké a velmi praktické. Lze je navrstvit na vlastní kalhoty a zajistit tak kompletní nepromokavou ochranu.
Charakteristika:
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
- Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- K dispozici ve velikostech XS až 6XL
- PVC máčení vyhovující REACH
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
- AS/NZS 1906.4
Materiál:
Skořepinová tkanina: 190T: 100% polyester, Plain Weave, PVC zátěr
Složení skořepiny: 190T: 100% polyester, Plain Weave, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů