Celoocelová šroubová svěrka GZ-2K 250/120

Č. pol.: GZ25-2K
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
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GZ25-2K
EAN/GTIN 4008158034003
Číslo výrobcu GZ25-2K
Číslo L L80070 71

Popis

Popis:

  • O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty
  • Nejvyšší bezpečnost díky přímému přenosu síly na posuvný třmen
  • Upínací síla až 6 000 N
  • Kalený a temperovaný posuvný a pevný třmen pro pružné a elastické upínání
  • Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť
  • Výměna přítlačných desek bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm).

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Rukojeť z 2složkového plastu
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 24,5×9,5 mm
  • Rozpětí křídel: 250 mm

Výhoda:

Nejvyšší stabilita
  • Optimalizovaný tvar profilu zaručuje vyšší sílu upnutí v kratším čase s větší stabilitou a bezpečností. Pevný držák kovaný z jednoho kusu s lisovanou tlakovou deskou je temperován a pozinkován, takže je vysoce odolný a torzně tuhý.
Kovaný posuvný držák
  • Posuvná tyč ve tvaru u z kované tvrzené oceli zaručuje maximální bezpečnost díky přímém přenosu výkonu a odolává i největším zatížením. Na to se můžete kdykoli spolehnout.
Výměnná tlaková deska
  • Výměnná přítlačná deska bez použití nářadí přináší ještě větší pohodlí při každodenní práci. Je velmi snadné a rychlé vyměnit.
Vřeteno s plynulým chodem
  • Vřeteno s povrchovou úpravou s lichoběžníkovým závitem je obzvláště hladké a nesklopí se. Pro ještě efektivnější práci.

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • Kovovýroba
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Zámečnické práce
  • Pro pružné, elastické a silné upínání

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka