Celoocelová šroubová svěrka GZ-2K 120/60

Č. pol.: GZ12-2K
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
    Druh produktu Zvierka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GZ12-2K
    EAN/GTIN 4008158033808
    Číslo výrobcu GZ12-2K
    Číslo L L80070 70

    Popis

    Popis:

    • O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu lišty
    • Nejvyšší bezpečnost díky přímému přenosu síly na posuvný třmen
    • Upínací síla až 6 000 N
    • Kalený a temperovaný posuvný a pevný třmen pro pružné a pružné upínání
    • Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť
    • Výměna přítlačných desek bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm).

    Charakteristika:

    • Režie: 60 mm
    • Materiál / povrch:
      • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
      • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
      • Rukojeť z 2složkového plastu
      • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Kolejnice: 15x6 mm
    • Rozpětí křídel: 120 mm

    Výhoda:

    Nejvyšší stabilita
    • Optimalizovaný tvar profilu zaručuje vyšší sílu upnutí v kratším čase s větší stabilitou a bezpečností. Pevný držák kovaný z jednoho kusu s lisovanou tlakovou deskou je temperován a pozinkován, takže je vysoce odolný a torzně tuhý.
    Kovaný posuvný držák
    • Posuvná tyč ve tvaru u z kované tvrzené oceli zaručuje maximální bezpečnost díky přímém přenosu výkonu a odolává i největším zatížením. Na to se můžete kdykoli spolehnout.
    Výměnná tlaková deska
    • Výměnná přítlačná deska bez použití nářadí přináší ještě větší pohodlí při každodenní práci. Je velmi snadné a rychlé vyměnit.
    Vřeteno s plynulým chodem
    • Vřeteno s povrchovou úpravou s lichoběžníkovým závitem je obzvláště hladké a nesklopí se. Pro ještě efektivnější práci.

    Použitie:

    • Práce v interiéru
    • Kovovýroba
    • DIY
    • Truhlářské a nábytkářské práce
    • Zámečnické práce
    • Pro pružné, elastické a silné upínání

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
      • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
      • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
      • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka