Celoocelová šroubová svěrka GTR 120/60, sada

Č. pol.: GTR12SET
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
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GTR12SET
EAN/GTIN 4008158039374
Číslo výrobcu GTR12SET
Číslo L L80070 163

Popis

Popis:

  • Speciálně kovaná svorka pro drážky 12 x 8 mm
  • Pro bezpečné upevnění vodicích lišt Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki atd. a pro upínání do profilů i na pracovní stolySepínací síla až 1 800 N
  • Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť
  • GTR12SET: SB-balení

Charakteristika:

  • Režie: 60 mm
  • Obsah: 2 x GTR12
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 13,5×6,5 mm
  • Rozpětí křídel: 120 mm

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Vybavení kuchyně a obchodu
  • Upevněte vodicí kolejnice a upněte je v profilech

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.