Páková rychloupínací svěrka classiX GSH 600/120

Č. pol.: GSH60
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
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GSH60
EAN/GTIN 4008158036663
Číslo výrobcu GSH60
Číslo L L80030 432

Popis

Popis:

  • Uvolňovací páka s ochranou proti sklouznutí
  • Rychlý - až 5× rychlejší než běžné svorky
  • Bezpečný - necitlivý na vibrace
  • Silný - upínací síla až 7 500 N

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Páka z litého zinku, práškově lakovaná
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
    • Plastové tlačítko pro uvolnění
  • Kolejnice: 25x12 mm
  • Rozpětí křídel: 600 mm

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • Kovovýroba
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Zámečnické práce
  • Upínání pákou - rychlé, bezpečné, silné

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte zajišťovací západku

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka