Celoocelová šroubová svěrka ClassiX GS 100/50

Č. pol.: GS10
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
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GS10
EAN/GTIN 4008158024585
Číslo výrobcu GS10
Číslo L L80070 123

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 5 000 N
  • Kalené a temperované kluzné a pevné třmeny pro pružné a pružné upínání
  • Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť

Charakteristika:

  • Režie: 50 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 11,5×5,6 mm
  • Rozpětí křídel: 100 mm

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • Kovovýroba
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Zámečnické práce
  • Pro pružné, elastické a silné upínání

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka