{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Séria | Diabolo | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
menší ⌀ D3 | 5 mm | |
väčší ⌀ D2 | 10 mm | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 3,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,035 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | červená | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | GG8158 10M | |
EAN/GTIN | 4067263091608 | |
Číslo výrobcu | GG8158 10M |