{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
menší ⌀ D3 | 6 mm | |
väčší ⌀ D2 | 12 mm | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,085 mm | |
Posuv fzv PMMA akryl | 0,085 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | červená | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | GG8154 12M | |
EAN/GTIN | 4067263091103 | |
Číslo výrobcu | GG8154 12M |