{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemický podklad | Metakrylátester | |
Dynamická viskozita | 400 mPas - 800 mPas | |
Tesnosť | 1,08 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 180 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 10 min - 20 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 3 h - 6 h | |
Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
vhodné pre materiál | Kov | |
pre veľkosť závitu M do | M26 | |
pre veľkosť závitu palec | 3/4 palec | |
maximálna škára | 0,15 mm | |
Trieda pevnosti | stredná pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 15 Nm - 25 Nm | |
Demontáž | s normálnym nástrojom | |
Farba | hnedá | |
Objem náplne | 50 ml | |
Teplota skladovania | 5 °C - 23 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Séria | GreenPlus | |
Druh produktu | Tesniaci prostriedok |
Číslo položky | GG8064 50 | |
EAN/GTIN | 4067263136453 |