Lepidlá na poistky skrutky 2GP43 50

Č. pol.: GG8061 50
Nový produkt
Nastavte cenu 3 ks (43,03 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH
  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Chemický podklad Metakryláty
    Dynamická viskozita 1 500 mPas - 4 000 mPas
    Tesnosť 1,08 g/cm3
    Tvar tekuté
    Bod vzplanutia 100 °C
    Teplota Rozsah použitia -55 °C - 180 °C
    Pevnosť bez fixácie podľa 5 min - 15 min
    Funkčná pevnosť podľa 3 h - 6 h
    Vlastnosť fluoreskujúci pod UV svetlom; tesniace; odolné proti vibráciám
    Udržateľnosť GARANT GreenPlus
    vhodné pre materiál Kov
    vhodné pre rozsah použitia tesnenie závitov v tycinke; univerzálne použitie; olejnaté povrchy
    pre veľkosť závitu M do M36
    Trieda pevnosti stredná pevnost
    minimálny odtrhávací moment 15 Nm - 25 Nm
    Demontáž s normálnym nástrojom
    Farba modrá
    Objem náplne 50 ml
    Teplota skladovania 5 °C - 23 °C
    Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
    Séria GreenPlus
    Druh produktu Lepidlá na poistky skrutky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG8061 50
    EAN/GTIN 4067263137207
    Číslo výrobcu GG8061 50

    Popis

    Prevedenie:

    Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.
    Typ 2GP43 so strednou pevnosťou. Utesní a zapečatí veľa druhov skrutkových spojov. Vysoká rezistencia proti vibráciám. Rýchle vytvrdnutie na vysokom počte železných kovov. Zvýšená kompatibilita s olejom.

    Charakteristika:

    Obsah 3 kusy

    Použitie:

    S nízkou pevnosťou − uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. So strednou pevnosťou − uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. S vysokou pevnosťou − uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

    Poznámka:

    Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka