GARANT GreenPlus Acid Cleaner 500

Č. pol.: GG8002 500
Nový produkt
Nastavte cenu 10 ks (12,41 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah (ml príp. l) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Fľaša s rozprašovačom
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Obsah 0,5 l
Farba transparentná
Tvar tekuté
Tesnosť 1,04 g/cm3
Bod varu 100 °C
Hodnota pH 2,2
Teplota skladovania 2 °C - 35 °C
Séria GreenPlus
Druh produktu Univerzálny čistič

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG8002 500
EAN/GTIN 4067263137818
Číslo výrobcu GG8002 500

Popis

Prevedenie:

Certifikovaný NSF. Vhodný na použitie v potravinárskom priemysle.
Kyslá všestranná zbraň bez označenia. Šetrne a bezpečne odstraňuje hrdzu, usadeniny a minerálne znečistenia. Miešateľný do 1:10.
Fľaša s rozprašovačom 500 ml zo 100% recyklovateľného PET. Možnosť opakovaného plnenia.
Čistiaci prostriedok nanášajte počas používania a po krátkom pôsobení možno uvoľnenú nečistotu zotrieť alebo opláchnuť vodou.
  • Bez označenia.
  • Manuálne použiteľné.
  • Certifikát NSF pre potravinársky sektor.

Charakteristika:

Obsah 10 kusov

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka