Brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 15-násobná, ⌀ 150 mm, Zrnitosť: 320

Č. pol.: GG5779 320
Nastavte cenu 300 ks (0,26 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 320
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 150 mm
Obsah 300
Počet odsávacích otvorov 15
Pohonný stroj Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG5779 320
EAN/GTIN 4062406201869
Číslo výrobcu GG5779 320

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnému upchatiu. Zadná strana je podšitá slučkovým velúrom.
Brúsny kotúč so suchým zipsom s polootvoreným rozptylom, korund (A).
Zodpovedá 567790.

Použitie:

Na excentrické brúsky s brúsnymi taniermi na suchý zips, napr. č. 567990 (možnosť odsávania prachu). Univerzálny všestranný výrobok na hrubé, stredné a jemné brúsenie všetkých kovových a plastových povrchov, náterových systémov a dreva.
Univerzálny všestranný výrobok na hrubé, stredné a jemné brúsenie všetkých kovových a
plastových povrchov, náterových systémov a dreva.