{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 70 mm | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Šírka orezania L1 | 14 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 19 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | GG5740 70X16 | |
EAN/GTIN | 4067263136385 | |
Číslo výrobcu | GG5740 70X16 |