Rúnový kotúč so suchým zipsom, ⌀ 125 mm, Porovnanie zrnitosti: 100

Č. pol.: GG5695 100
Kopírovať
Nastavte cenu 20 ks (1,91 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Porovnanie zrnitosti Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubý
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 125 mm
Obsah 20
Prevedenie A coarse
Farba hnedá
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG5695 100
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197575197
Kopírovať
Číslo výrobcu GG5695 100
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 55 HRC
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 60 HRC
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 67 HRC
Použitie/[m/min]
 
INOX
Použitie/[m/min]
 
Ti
Použitie/[m/min]
 
GG(G)
Použitie/[m/min]
 
CuZn
Použitie/[m/min]
 
Plast, sklolaminát
Použitie/[m/min]
 
Drevo
Použitie/[m/min]
 
Nátery
Použitie/[m/min]
 
Uni
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a priľnutie kotúča na podložku (približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965).
Zodpovedá 566950.

Použitie:

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965.
Na konečnú úpravu, zmatňovanie, prekrývanie s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na ľahké čistenie (napr. odstraňovanie nábehovej farby) a odhrotovanie.

Obsah:

20 diskov/zväzok.

Poznámka:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. 567705ff.
K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka