Deliace kotúče HOLEX Pro ÚZKY 125/250

Č. pol.: GG5357 125/250
(0,75 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúča/množstvo Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovné
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A46Q-BF
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Tvar 41
Popis tvaru rovné
⌀ kotúčov 125 mm
Šírka kotúča 1,6 mm
Obsah 250
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 7,7 mm - 8 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 12 200 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG5357 125/250
EAN/GTIN 4067263138518
Číslo výrobcu GG5357 125/250

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Otvorená štruktúra; homogénna konštrukcia; nehlučné brúsenie; výstuhová tkanina zo sklených vlákien pre maximálnu bezpečnosť pri práci pri brúsení za studena; ⌀ otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru neprekračuje 0,1 %, preto je vhodný na obrábanie nehrdzavejúcej ocele (INOX). Na použitie na elektrických a pneumatických uhlových brúskach.
Úzke prevedenie na rýchle hospodárne delenie.
  • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie rezných kotúčov sú optimálne prispôsobené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho rezného výkonu a životnosti.
  • Tenké rezné kotúče (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) sú obzvlášť vhodné na rýchle rezy bez škrabancov s nízkym tepelným namáhaním. Pri starších uhlových brúskach je dôležité presné upnutie. Rezné kotúče od hrúbky kotúča 2,0 mm majú zvýšenú bočnú stabilitu, tuhosť a životnosť.
  • Tvary: Rovné rezné kotúče (tvar 41) alebo zalomené (tvar 42).

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s vc.

Specifikace:

A60P-BF (ako 563575) pre INOX.

Poznámka:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať. Používajte rezné kotúče INOX so zníženou reznou rýchlosťou.
K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka