Deliaci kotúč EXTRA SCHMAL 125

Č. pol.: GG5355 125
Nastavte cenu 100 ks (0,84 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 077 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúča/množstvo Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovné
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Skratka pre brúsivo A
    Špecifikácia A60P-BF
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Tvar 41
    Popis tvaru rovné
    ⌀ kotúčov 125 mm
    Šírka kotúča 1 mm
    Obsah 100
    ⌀ otvora 22,23 mm
    pre hrúbky materiálu 3 mm - 5 mm
    odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
    optimalizované pre materiál INOX
    Pohonný stroj Uhlová brúska
    maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
    maximálne otáčky 12 200 min-1
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG5355 125
    EAN/GTIN 4045197191854
    Číslo výrobcu GG5355 125

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Otvorená štruktúra; homogénna konštrukcia; nehlučné brúsenie; výstuhová tkanina zo sklených vlákien pre maximálnu bezpečnosť pri práci pri brúsení za studena; ⌀ otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru neprekračuje 0,1 %, preto je vhodný na obrábanie nehrdzavejúcej ocele (INOX). Na použitie na elektrických a pneumatických uhlových brúskach.
    • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie rezných kotúčov sú optimálne prispôsobené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho rezného výkonu a životnosti.
    • Tenké rezné kotúče (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) sú obzvlášť vhodné na rýchle rezy bez škrabancov s nízkym tepelným namáhaním. Pri starších uhlových brúskach je dôležité presné upnutie. Rezné kotúče od hrúbky kotúča 2,0 mm majú zvýšenú bočnú stabilitu, tuhosť a životnosť.
    • Tvary: Rovné rezné kotúče (tvar 41) alebo zalomené (tvar 42).

    Nízka hrúbka kotúča pre rýchle rezanie bez námahy.
    ako 563550.

    Použitie:

    Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s vc.

    Specifikace:

    A60P-BF (ako 563550) pre INOX.

    Poznámka:

    Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať. Používajte rezné kotúče INOX so zníženou reznou rýchlosťou.
    K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka