Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický 40

Č. pol.: GG5285 40
Nastavte cenu 100 ks (1,55 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Zirkónový korund (ZA)
    Skratka pre brúsivo ZA
    Zrnitosť 40
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Popis tvaru šikmý
    ⌀ kotúčov 125 mm
    Obsah 100
    ⌀ otvora 22,23 mm
    optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
    maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
    Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG5285 40
    EAN/GTIN 4062406201630
    Číslo výrobcu GG5285 40

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    • Kvalitný zirkónový korund (ZA) pre vysoký brúsny výkon.
    • Tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
    • Univerzálne vhodný pre oceľ a INOX.
    • Najlepšie výsledky na uhlových brúskach všetkých výkonnostných tried.

    dlhá životnosť – Veľmi husté usporiadanie nožov pre maximálnu životnosť.
    Zodpovedá 565285.

    Použitie:

    Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

    Rozsah dodávky:

    100 kusov vejárovitého brúsneho kotúča č. 565285.

    Poznámka:

    K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka