Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický 60

Č. pol.: GG5265 60
Nový produkt
(2,34 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 60
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmý
⌀ kotúčov 125 mm
Obsah 100
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG5265 60
EAN/GTIN 4067263136798
Číslo výrobcu GG5265 60

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Prémiový zirkónový korund (ZA) pre vysoký brúsny výkon.
  • Robustná zmes polyesteru a bavlny pre ideálne opotrebenie a stabilitu pri použití na okrajoch.
  • Stabilný tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
  • Univerzálne vhodný pre oceľ a INOX.
  • Najlepšie výsledky na slabých a výkonných uhlových brúskach.

dlhá životnosť – Veľmi husté usporiadanie nožov pre maximálnu životnosť.
Zodpovedá 565265.

Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.