{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Zirkónový korund (ZA) | |
Skratka pre brúsivo | ZA | |
Zrnitosť | 40 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmý | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
Obsah | 100 | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | GG5264 40 | |
EAN/GTIN | 4067263136828 | |
Číslo výrobcu | GG5264 40 |