{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Normálny korund | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30R-BF | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka kotúča | 7 mm | |
Obsah | 50 | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | GG5010 125X7/50 | |
EAN/GTIN | 4067263135456 | |
Číslo výrobcu | GG5010 125X7/50 |