{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PVC fólia | |
Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,13 N/mm | |
Rozťažnosť | 100 % | |
Pevnosť v ťahu | 1,5 N/mm | |
Zvláštnosť | natrhnuteľný rukou | |
Použitie | utesnenie; odlepovanie; upevňovanie; viazanie; fixovanie; maskovanie; lepenie | |
odolné voči teplotám do | 60 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
Odolnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
Farba | biela | |
Dĺžka | 33 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,16 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | GG3796 50X33 | |
EAN/GTIN | 4067263137702 | |
Číslo výrobcu | GG3796 50X33 |