{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,07×D | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | TPC | |
Dĺžka rezu Lc | 32 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 40 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 7,8 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,12 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Hrúbka stredu čipu hmax pre TPC frézovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Obsah | 5 | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | GG3086 8 | |
EAN/GTIN | 4062406625849 | |
Číslo výrobcu | GG3086 8 |