{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7020 | |
Počet kusov | 30 | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Tolerancia Šírka zápichu w | ±0,04 mm | |
Hĺbka rezu ap | 0,7 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,12 mm/ot. - 0,26 mm/ot. | |
Obsah | 273735 5 | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | GG2746 5/30 | |
EAN/GTIN | 4067263097945 | |
Číslo výrobcu | GG2746 5/30 |