Upichovacia doštička stredné opracovanie, HB7020, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 3/50

Č. pol.: GG2742 3/50
Nastavte cenu 50 ks (12,20 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w (mm) / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Počet kusov 50
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Uhlový Polomer r 0,4 mm
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 1,7 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,23 mm/ot.
Obsah 273729 3
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2742 3/50
EAN/GTIN 4067263097631
Číslo výrobcu GG2742 3/50

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché