Upichovacia doštička stredné opracovanie 2,5/30

Č. pol.: GG2740 2,5/30
Nastavte cenu 30 ks (13,60 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w (mm) / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7020
    Počet kusov 30
    Hlavné použitie P
    Ďalšie použitie M
    Uhlový Polomer r 0,2 mm
    Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,2 mm
    Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
    Obsah 273725 2,5
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG2740 2,5/30
    EAN/GTIN 4067263097488
    Číslo výrobcu GG2740 2,5/30

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    170
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka