{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7020 | |
Počet kusov | 50 | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Uhlový Polomer r | 0,2 mm | |
Tolerancia Šírka zápichu w | ±0,03 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Obsah | 273701 2 | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | GG2736 2/50 | |
EAN/GTIN | 4067263097198 | |
Číslo výrobcu | GG2736 2/50 |