Zapichovacia/vpichovacia a upichovacia doštička Plný rádius 3/50

Č. pol.: GG2722 3/50
Nastavte cenu 50 ks (6,88 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w (mm) / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBG25
Počet kusov 50
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Uhlový Polomer r 0,3 mm
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Obsah 278036 3
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2722 3/50
EAN/GTIN 4067263096795
Číslo výrobcu GG2722 3/50

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Upichovacie nástroje č. 278015278056.