Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCGT, HB7310, Veľkosť / počet kusov: 160408/50

Č. pol.: GG2689 160408/50
Nastavte cenu 50 ks (8,94 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7310
Lamač triesok AM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 250 mm/min - 600 mm/min
Obsah 261459 HB7310
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCGT160408
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2689 160408/50
EAN/GTIN 4067263098768
Číslo výrobcu GG2689 160408/50