Otočná doštička na sústruženie stredovej časti DCGT, HB7310, Veľkosť / počet kusov: 11T308/30

Č. pol.: GG2675 11T308/30
Nastavte cenu 30 ks (8,07 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7310
Lamač triesok AM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 250 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260464 HB7310
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCGT11T308
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2675 11T308/30
EAN/GTIN 4067263098133
Číslo výrobcu GG2675 11T308/30