Otočná doštička na sústruženie stredovej časti DCGT, HU7310, Veľkosť / počet kusov: 11T302/30

Č. pol.: GG2672 11T302/30
Nastavte cenu 30 ks (7,43 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Lamač triesok AM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,15 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260458 HU7310
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCGT11T302
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2672 11T302/30
EAN/GTIN 4067263097891
Číslo výrobcu GG2672 11T302/30