{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HBT130 | |
Lamač triesok | MM | |
Počet kusov | 30 | |
Hĺbka rezu ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Obsah | 260507 HBT130 | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT11T304 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2651 11T304/30 | |
EAN/GTIN | 4067263096573 | |
Číslo výrobcu | GG2651 11T304/30 |