Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie DCMT, HB7130-2, Veľkosť / počet kusov: 11T304/30

Č. pol.: GG2648 11T304/30
Nastavte cenu 30 ks (5,83 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač triesok VM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 170 mm/min
Obsah 260462 HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT11T304
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2648 11T304/30
EAN/GTIN 4067263096399
Číslo výrobcu GG2648 11T304/30