Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie VBMT, HBT020, Veľkosť / počet kusov: 160408/50

Č. pol.: GG2639 160408/50
Nastavte cenu 50 ks (7,00 € / 1 ks)
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT020
Lamač triesok PM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 mm/min - 240 mm/min
Obsah 261259 HBT020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBMT160408
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2639 160408/50
EAN/GTIN 4067263095965
Číslo výrobcu GG2639 160408/50