Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie TCMT, HBT020, Veľkosť / počet kusov: 110204/30

Č. pol.: GG2635 110204/30
Nastavte cenu 30 ks (3,25 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT020
Lamač triesok PM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 mm/min - 240 mm/min
Obsah 261012 HBT020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCMT110204
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2635 110204/30
EAN/GTIN 4067263095798
Číslo výrobcu GG2635 110204/30