Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie TCMT, HB7020, Veľkosť / počet kusov: 16T304/50

Č. pol.: GG2632 16T304/50
Nastavte cenu 50 ks (4,72 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 130 mm/min - 280 mm/min
Obsah 260986 HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCMT16T304
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2632 16T304/50
EAN/GTIN 4067263095767
Číslo výrobcu GG2632 16T304/50