Otočná doštička na sústruženie stredovej časti DCMT 11T302/50

Č. pol.: GG2627 11T302/50
Nastavte cenu 50 ks (3,32 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT020
Lamač triesok PM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,15 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 mm/min - 240 mm/min
Obsah 260503 HBT020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT11T302
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2627 11T302/50
EAN/GTIN 4067263095521
Číslo výrobcu GG2627 11T302/50