Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CCMT 09T308/50

Č. pol.: GG2623 09T308/50
Nastavte cenu 50 ks (3,18 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HBT020
    Lamač triesok PM
    Počet kusov 50
    Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 3,25 mm
    Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 mm/min - 240 mm/min
    Obsah 260213 HBT020
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT09T308
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG2623 09T308/50
    EAN/GTIN 4067263095347
    Číslo výrobcu GG2623 09T308/50

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka