Otočná doštička na sústruženie stredovej časti WNMG, HBT130, Veľkosť / počet kusov: 080408/30

Č. pol.: GG2594 080408/30
Nastavte cenu 30 ks (4,83 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač triesok MM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 mm/min - 135 mm/min
Obsah 252095 HBT130
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG080408
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2594 080408/30
EAN/GTIN 4067263095057
Číslo výrobcu GG2594 080408/30