Otočná doštička na sústruženie stredovej časti WNMG, HB7130-2, Veľkosť / počet kusov: 060408/30

Č. pol.: GG2592 060408/30
Nastavte cenu 30 ks (6,00 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač triesok VM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 2 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 170 mm/min
Obsah 252064 HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG060408
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2592 060408/30
EAN/GTIN 4067263094913
Číslo výrobcu GG2592 060408/30