Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VNMG, HB7130-2, Veľkosť / počet kusov: 160404/30

Č. pol.: GG2589 160404/30
Nastavte cenu 30 ks (6,83 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač triesok VM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 170 mm/min
Obsah 251802 HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VNMG160404
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2589 160404/30
EAN/GTIN 4067263094814
Číslo výrobcu GG2589 160404/30