{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7130-2 | |
Lamač triesok | VM | |
Počet kusov | 30 | |
Hĺbka rezu ap | 0,65 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 85 mm/min - 210 mm/min | |
Obsah | 251038 HB7130-2 | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | KNUX160410 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2583 160410L/30 | |
EAN/GTIN | 4067263094531 | |
Číslo výrobcu | GG2583 160410L/30 |