{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HBT130 | |
Lamač triesok | MR | |
Počet kusov | 50 | |
Hĺbka rezu ap | 0,8 mm - 3,75 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 mm/min - 120 mm/min | |
Obsah | 250787 HBT130 | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG150612 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2582 150612/50 | |
EAN/GTIN | 4067263094463 | |
Číslo výrobcu | GG2582 150612/50 |