Otočná doštička na sústruženie stredovej časti DNMG 110408/50

Č. pol.: GG2579 110408/50
Nastavte cenu 50 ks (4,38 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HBT130
    Lamač triesok MM
    Počet kusov 50
    Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 2,75 mm
    Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 mm/min - 135 mm/min
    Obsah 250781 HBT130
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG110408
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG2579 110408/50
    EAN/GTIN 4067263094364
    Číslo výrobcu GG2579 110408/50

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka