Otočná doštička na hrubovanie CNMG 160612/30

Č. pol.: GG2576 160612/30
Nastavte cenu 30 ks (6,77 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač triesok MR
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 5,5 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 mm/min - 120 mm/min
Obsah 250221 HBT130
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG160612
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2576 160612/30
EAN/GTIN 4067263094210
Číslo výrobcu GG2576 160612/30