Vymeniteľná rezná doštička hrubovanie WNMG 080408/30

Č. pol.: GG2568 080408/30
Nastavte cenu 30 ks (6,60 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť/počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SG
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 85 mm/min - 260 mm/min
Obsah 252208 HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG080408
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2568 080408/30
EAN/GTIN 4067263093718
Číslo výrobcu GG2568 080408/30